曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72748631KF95990G-KS0743ネイビーM1124464
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748640KF95990G-KS0743ネイビーL1164666
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748649KF95990G-KS0743ネイビーLL1204868
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748658KF95990G-KS0743ネイビー3L1285070
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748667KF95990G-KS0743ネイビー4L1365270
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748676KF95990G-KS0743ネイビー5L1445470
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748710KF95990G-KS07489グレーS1084262
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748719KF95990G-KS07489グレーM1124464
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748728KF95990G-KS07489グレーL1164666
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748737KF95990G-KS07489グレーLL1204868
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748746KF95990G-KS07489グレー3L1285070
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748755KF95990G-KS07489グレー4L1365270
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748615KF95990G-KS0743ネイビーS1084262
34,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72748685KF95990G-KS0743ネイビー6L1525670
34,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72748701KF95990G-KS0743ネイビー8L1686070
34,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72748771KF95990G-KS07489グレー5L1445470
34,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72748780KF95990G-KS07489グレー6L1525670
34,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72748789KF95990G-KS07489グレー8L1686070
34,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする