曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72654526KF95990G-KS0803ネイビーM1124464
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654535KF95990G-KS0803ネイビーL1164666
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654551KF95990G-KS0803ネイビーLL1204868
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654560KF95990G-KS0803ネイビー3L1285070
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654569KF95990G-KS0803ネイビー4L1365270
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654578KF95990G-KS0803ネイビー5L1445470
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654605KF95990G-KS08089グレーS1084262
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654621KF95990G-KS08089グレーM1124464
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654630KF95990G-KS08089グレーL1164666
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654639KF95990G-KS08089グレーLL1204868
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654648KF95990G-KS08089グレー3L1285070
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654657KF95990G-KS08089グレー4L1365270
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72654517KF95990G-KS0803ネイビーS1084262
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72654587KF95990G-KS0803ネイビー6L1525670
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72654596KF95990G-KS0803ネイビー8L1686070
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72654666KF95990G-KS08089グレー5L1445470
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72654675KF95990G-KS08089グレー6L1525670
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72654691KF95990G-KS08089グレー8L1686070
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする