曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731088KF95990G-KS0733ネイビーM1124464
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731097KF95990G-KS0733ネイビーL1164666
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731106KF95990G-KS0733ネイビーLL1204868
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731115KF95990G-KS0733ネイビー3L1285070
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731131KF95990G-KS0733ネイビー4L1365270
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731140KF95990G-KS0733ネイビー5L1445470
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731167KF95990G-KS07389グレーS1084262
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731176KF95990G-KS07389グレーM1124464
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731185KF95990G-KS07389グレーL1164666
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731201KF95990G-KS07389グレーLL1204868
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731210KF95990G-KS07389グレー3L1285070
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731219KF95990G-KS07389グレー4L1365270
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731079KF95990G-KS0733ネイビーS1084262
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72731149KF95990G-KS0733ネイビー6L1525670
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72731158KF95990G-KS0733ネイビー8L1686070
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72731228KF95990G-KS07389グレー5L1445470
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72731237KF95990G-KS07389グレー6L1525670
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72731246KF95990G-KS07389グレー8L1686070
29,200
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする