空調風神服 半袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730720KF95950-KS0733ネイビーM1164824
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730729KF95950-KS0733ネイビーL1205025
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730738KF95950-KS0733ネイビーLL1245226
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730747KF95950-KS0733ネイビーXL1325427
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730756KF95950-KS0733ネイビー4L1405628
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730765KF95950-KS0733ネイビー5L1485828
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730781KF95950-KS0738レッドM1164824
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730790KF95950-KS0738レッドL1205025
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730799KF95950-KS0738レッドLL1245226
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730808KF95950-KS0738レッドXL1325427
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730817KF95950-KS0738レッド4L1405628
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730826KF95950-KS0738レッド5L1485828
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730835KF95950-KS07389グレーM1164824
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730851KF95950-KS07389グレーL1205025
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730860KF95950-KS07389グレーLL1245226
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730869KF95950-KS07389グレーXL1325427
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730878KF95950-KS07389グレー4L1405628
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730887KF95950-KS07389グレー5L1485828
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする