空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72638925KF95990G-KS0793ネイビーS1084262
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638941KF95990G-KS0793ネイビーM1124464
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638950KF95990G-KS0793ネイビーL1164666
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638959KF95990G-KS0793ネイビーLL1204868
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638968KF95990G-KS0793ネイビー3L1285070
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638977KF95990G-KS0793ネイビー4L1365270
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638986KF95990G-KS0793ネイビー5L1445470
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638995KF95990G-KS0793ネイビー6L1525670
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639011KF95990G-KS0793ネイビー8L1686070
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639020KF95990G-KS07989グレーS1084262
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639029KF95990G-KS07989グレーM1124464
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639038KF95990G-KS07989グレーL1164666
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639047KF95990G-KS07989グレーLL1204868
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639056KF95990G-KS07989グレー3L1285070
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639065KF95990G-KS07989グレー4L1365270
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639081KF95990G-KS07989グレー5L1445470
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639090KF95990G-KS07989グレー6L1525670
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639099KF95990G-KS07989グレー8L1686070
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする