空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72638566KF95950-KS0793ネイビーM1164824
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638575KF95950-KS0793ネイビーL1205025
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638591KF95950-KS0793ネイビーLL1245226
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638600KF95950-KS0793ネイビーXL1325427
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638609KF95950-KS0793ネイビー4L1405628
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638618KF95950-KS0793ネイビー5L1485828
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638627KF95950-KS0798レッドM1164824
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638636KF95950-KS0798レッドL1205025
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638645KF95950-KS0798レッドLL1245226
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638661KF95950-KS0798レッドXL1325427
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638670KF95950-KS0798レッド4L1405628
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638679KF95950-KS0798レッド5L1485828
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638688KF95950-KS07989グレーM1164824
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638697KF95950-KS07989グレーL1205025
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638706KF95950-KS07989グレーLL1245226
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638715KF95950-KS07989グレーXL1325427
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638731KF95950-KS07989グレー4L1405628
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72638740KF95950-KS07989グレー5L1485828
31,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする