空調風神服 フルハーネス用ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72675115KF95990G-KS0843ネイビーS1084264
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675131KF95990G-KS0843ネイビーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675140KF95990G-KS0843ネイビーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675149KF95990G-KS0843ネイビーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675158KF95990G-KS0843ネイビー3L1285070
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675167KF95990G-KS0843ネイビー4L1365270
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675176KF95990G-KS0843ネイビー5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675185KF95990G-KS0843ネイビー6L1525670
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675201KF95990G-KS0843ネイビー8L1686070
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675210KF95990G-KS08489グレーS1084264
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675219KF95990G-KS08489グレーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675228KF95990G-KS08489グレーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675237KF95990G-KS08489グレーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675246KF95990G-KS08489グレー3L1285070
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675255KF95990G-KS08489グレー4L1365270
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675271KF95990G-KS08489グレー5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675280KF95990G-KS08489グレー6L1525670
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72675289KF95990G-KS08489グレー8L1686070
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする