空調風神服 半袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72674756KF95950-KS0843ネイビーM1164824
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674765KF95950-KS0843ネイビーL1205025
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674781KF95950-KS0843ネイビーLL1245226
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674790KF95950-KS0843ネイビーXL1325427
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674799KF95950-KS0843ネイビー4L1405628
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674808KF95950-KS0843ネイビー5L1485828
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674817KF95950-KS0848レッドM1164824
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674826KF95950-KS0848レッドL1205025
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674835KF95950-KS0848レッドLL1245226
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674851KF95950-KS0848レッドXL1325427
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674860KF95950-KS0848レッド4L1405628
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674869KF95950-KS0848レッド5L1485828
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674878KF95950-KS08489グレーM1164824
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674887KF95950-KS08489グレーL1205025
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674896KF95950-KS08489グレーLL1245226
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674905KF95950-KS08489グレーXL1325427
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674921KF95950-KS08489グレー4L1405628
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72674930KF95950-KS08489グレー5L1485828
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする