曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72735909KF100-KS0743ネイビーM1164824
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735918KF100-KS0743ネイビーL1205025
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735927KF100-KS0743ネイビーLL1245226
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735936KF100-KS0743ネイビー3L1325427
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735945KF100-KS0743ネイビー4L1405628
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735961KF100-KS0743ネイビー5L1485828
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735970KF100-KS0746シルバーグレーM1164824
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735979KF100-KS0746シルバーグレーL1205025
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735988KF100-KS0746シルバーグレーLL1245226
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735997KF100-KS0746シルバーグレー3L1325427
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736006KF100-KS0746シルバーグレー4L1405628
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736015KF100-KS0746シルバーグレー5L1485828
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736031KF100-KS0746シルバーグレー6L1525828
36,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736040KF100-KS0746シルバーグレー8L1685828
36,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736049KF100-KS07411カモフラホワイトM1164824
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736058KF100-KS07411カモフラホワイトL1205025
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736067KF100-KS07411カモフラホワイトLL1245226
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736076KF100-KS07411カモフラホワイト3L1325427
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736085KF100-KS07411カモフラホワイト4L1405628
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72736101KF100-KS07411カモフラホワイト5L1485828
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする