曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72736311KF102-KS0743ネイビーM1164464
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736320KF102-KS0743ネイビーL1204666
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736329KF102-KS0743ネイビーLL1284868
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736338KF102-KS0743ネイビー3L1365070
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736347KF102-KS0743ネイビー4L1445270
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736356KF102-KS0743ネイビー5L1485470
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736399KF102-KS0746シルバーグレーM1164464
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736408KF102-KS0746シルバーグレーL1204666
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736417KF102-KS0746シルバーグレーLL1284868
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736426KF102-KS0746シルバーグレー3L1365070
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736435KF102-KS0746シルバーグレー4L1445270
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736451KF102-KS0746シルバーグレー5L1485470
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736460KF102-KS0746シルバーグレー6L1525670
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736469KF102-KS0746シルバーグレー8L1686070
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736487KF102-KS07411カモフラホワイトM1164464
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736496KF102-KS07411カモフラホワイトL1204666
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736505KF102-KS07411カモフラホワイトLL1284868
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736521KF102-KS07411カモフラホワイト3L1365070
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736530KF102-KS07411カモフラホワイト4L1445270
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736539KF102-KS07411カモフラホワイト5L1485470
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736295KF102-KS0743ネイビーS1084262
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72736365KF102-KS0743ネイビー6L1525670
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72736381KF102-KS0743ネイビー8L1686070
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72736390KF102-KS0746シルバーグレーS1084262
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72736478KF102-KS07411カモフラホワイトS1084262
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72736548KF102-KS07411カモフラホワイト6L1525670
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72736557KF102-KS07411カモフラホワイト8L1686070
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする