曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72736110KF101-KS0743ネイビーM1164857
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736119KF101-KS0743ネイビーL1205059
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736128KF101-KS0743ネイビーLL1245261
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736137KF101-KS0743ネイビー3L1325463
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736146KF101-KS0743ネイビー4L1405661
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736155KF101-KS0743ネイビー5L1485861
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736171KF101-KS0746シルバーグレーM1164857
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736180KF101-KS0746シルバーグレーL1205059
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736189KF101-KS0746シルバーグレーLL1245261
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736198KF101-KS0746シルバーグレー3L1325463
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736207KF101-KS0746シルバーグレー4L1405661
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736216KF101-KS0746シルバーグレー5L1485861
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736225KF101-KS0746シルバーグレー6L1525661
36,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736241KF101-KS07411カモフラホワイトM1164857
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736250KF101-KS07411カモフラホワイトL1205059
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736259KF101-KS07411カモフラホワイトLL1245261
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736268KF101-KS07411カモフラホワイト3L1325463
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736277KF101-KS07411カモフラホワイト4L1405661
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736286KF101-KS07411カモフラホワイト5L1485861
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする