空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72644148KF102-KS0803ネイビーS1084262
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644157KF102-KS0803ネイビーM1164464
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644166KF102-KS0803ネイビーL1204666
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644175KF102-KS0803ネイビーLL1284868
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644191KF102-KS0803ネイビー3L1365070
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644200KF102-KS0803ネイビー4L1445270
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644209KF102-KS0803ネイビー5L1485470
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644218KF102-KS0803ネイビー6L1525670
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644227KF102-KS0803ネイビー8L1686070
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644236KF102-KS0806シルバーグレーS1084262
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644245KF102-KS0806シルバーグレーM1164464
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644261KF102-KS0806シルバーグレーL1204666
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644270KF102-KS0806シルバーグレーLL1284868
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644279KF102-KS0806シルバーグレー3L1365070
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644288KF102-KS0806シルバーグレー4L1445270
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644297KF102-KS0806シルバーグレー5L1485470
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644306KF102-KS0806シルバーグレー6L1525670
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644315KF102-KS0806シルバーグレー8L1686070
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644331KF102-KS08011カモフラホワイトS1084262
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644340KF102-KS08011カモフラホワイトM1164464
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644349KF102-KS08011カモフラホワイトL1204666
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644358KF102-KS08011カモフラホワイトLL1284868
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644367KF102-KS08011カモフラホワイト3L1365070
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644376KF102-KS08011カモフラホワイト4L1445270
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644385KF102-KS08011カモフラホワイト5L1485470
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644401KF102-KS08011カモフラホワイト6L1525670
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72644410KF102-KS08011カモフラホワイト8L1686070
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする