曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72643956KF101-KS0803ネイビーM1164857
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72643965KF101-KS0803ネイビーL1205059
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72643981KF101-KS0803ネイビーLL1245261
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72643990KF101-KS0803ネイビー3L1325463
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72643999KF101-KS0803ネイビー4L1405661
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644008KF101-KS0803ネイビー5L1485861
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644017KF101-KS0806シルバーグレーM1164857
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644026KF101-KS0806シルバーグレーL1205059
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644035KF101-KS0806シルバーグレーLL1245261
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644051KF101-KS0806シルバーグレー3L1325463
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644060KF101-KS0806シルバーグレー4L1405661
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644069KF101-KS0806シルバーグレー5L1485861
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644078KF101-KS0806シルバーグレー6L1525661
34,550
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644087KF101-KS08011カモフラホワイトM1164857
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644096KF101-KS08011カモフラホワイトL1205059
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644105KF101-KS08011カモフラホワイトLL1245261
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644121KF101-KS08011カモフラホワイト3L1325463
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644130KF101-KS08011カモフラホワイト4L1405661
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72644139KF101-KS08011カモフラホワイト5L1485861
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする