曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72681546KF102-KS0863ネイビーM1164466
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681555KF102-KS0863ネイビーL1204668
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681571KF102-KS0863ネイビーLL1284870
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681580KF102-KS0863ネイビー3L1365070
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681589KF102-KS0863ネイビー4L1445270
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681598KF102-KS0863ネイビー5L1485470
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681641KF102-KS0866シルバーグレーM1164466
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681650KF102-KS0866シルバーグレーL1204668
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681659KF102-KS0866シルバーグレーLL1284870
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681668KF102-KS0866シルバーグレー3L1365070
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681677KF102-KS0866シルバーグレー4L1445270
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681686KF102-KS0866シルバーグレー5L1485470
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681695KF102-KS0866シルバーグレー6L1525670
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681711KF102-KS0866シルバーグレー8L1686070
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681729KF102-KS08611カモフラホワイトM1164466
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681738KF102-KS08611カモフラホワイトL1204668
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681747KF102-KS08611カモフラホワイトLL1284870
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681756KF102-KS08611カモフラホワイト3L1365070
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681765KF102-KS08611カモフラホワイト4L1445270
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681781KF102-KS08611カモフラホワイト5L1485470
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681537KF102-KS0863ネイビーS1084264
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681607KF102-KS0863ネイビー6L1525670
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681616KF102-KS0863ネイビー8L1686070
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681625KF102-KS0866シルバーグレーS1084264
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681720KF102-KS08611カモフラホワイトS1084264
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681790KF102-KS08611カモフラホワイト6L1525670
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681799KF102-KS08611カモフラホワイト8L1686070
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする