曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72681345KF101-KS0863ネイビーM1164857
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681361KF101-KS0863ネイビーL1205059
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681370KF101-KS0863ネイビーLL1245261
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681379KF101-KS0863ネイビー3L1325463
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681388KF101-KS0863ネイビー4L1405661
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681397KF101-KS0863ネイビー5L1485861
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681406KF101-KS0866シルバーグレーM1164857
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681415KF101-KS0866シルバーグレーL1205059
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681431KF101-KS0866シルバーグレーLL1245261
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681440KF101-KS0866シルバーグレー3L1325463
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681449KF101-KS0866シルバーグレー4L1405661
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681458KF101-KS0866シルバーグレー5L1485861
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681467KF101-KS0866シルバーグレー6L1525661
12,950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681476KF101-KS08611カモフラホワイトM1164857
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681485KF101-KS08611カモフラホワイトL1205059
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681501KF101-KS08611カモフラホワイトLL1245261
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681510KF101-KS08611カモフラホワイト3L1325463
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681519KF101-KS08611カモフラホワイト4L1405661
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681528KF101-KS08611カモフラホワイト5L1485861
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする