曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72701566KF101-KS0723ネイビーM1164857
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701575KF101-KS0723ネイビーL1205059
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701591KF101-KS0723ネイビーLL1245261
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701600KF101-KS0723ネイビー3L1325463
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701609KF101-KS0723ネイビー4L1405661
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701618KF101-KS0723ネイビー5L1485861
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701627KF101-KS0726シルバーグレーM1164857
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701636KF101-KS0726シルバーグレーL1205059
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701645KF101-KS0726シルバーグレーLL1245261
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701661KF101-KS0726シルバーグレー3L1325463
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701670KF101-KS0726シルバーグレー4L1405661
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701679KF101-KS0726シルバーグレー5L1485861
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701688KF101-KS0726シルバーグレー6L1525661
31,150
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701697KF101-KS07211カモフラホワイトM1164857
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701706KF101-KS07211カモフラホワイトL1205059
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701715KF101-KS07211カモフラホワイトLL1245261
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701731KF101-KS07211カモフラホワイト3L1325463
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701740KF101-KS07211カモフラホワイト4L1405661
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701749KF101-KS07211カモフラホワイト5L1485861
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする