曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72701365KF100-KS0723ネイビーM1164824
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701381KF100-KS0723ネイビーL1205025
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701390KF100-KS0723ネイビーLL1245226
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701399KF100-KS0723ネイビー3L1325427
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701408KF100-KS0723ネイビー4L1405628
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701417KF100-KS0723ネイビー5L1485828
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701426KF100-KS0726シルバーグレーM1164824
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701435KF100-KS0726シルバーグレーL1205025
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701451KF100-KS0726シルバーグレーLL1245226
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701460KF100-KS0726シルバーグレー3L1325427
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701469KF100-KS0726シルバーグレー4L1405628
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701478KF100-KS0726シルバーグレー5L1485828
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701487KF100-KS0726シルバーグレー6L1525828
31,150
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701496KF100-KS0726シルバーグレー8L1685828
31,150
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701505KF100-KS07211カモフラホワイトM1164824
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701521KF100-KS07211カモフラホワイトL1205025
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701530KF100-KS07211カモフラホワイトLL1245226
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701539KF100-KS07211カモフラホワイト3L1325427
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72701548KF100-KS07211カモフラホワイト4L1405628
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72701557KF100-KS07211カモフラホワイト5L1485828
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする