空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72718366KF100-KS0733ネイビーM1164824
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718375KF100-KS0733ネイビーL1205025
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718391KF100-KS0733ネイビーLL1245226
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718400KF100-KS0733ネイビー3L1325427
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718409KF100-KS0733ネイビー4L1405628
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718418KF100-KS0733ネイビー5L1485828
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718427KF100-KS0736シルバーグレーM1164824
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718436KF100-KS0736シルバーグレーL1205025
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718445KF100-KS0736シルバーグレーLL1245226
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718461KF100-KS0736シルバーグレー3L1325427
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718470KF100-KS0736シルバーグレー4L1405628
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718479KF100-KS0736シルバーグレー5L1485828
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718488KF100-KS0736シルバーグレー6L1525828
31,150
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718497KF100-KS0736シルバーグレー8L1685828
31,150
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718506KF100-KS07311カモフラホワイトM1164824
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718515KF100-KS07311カモフラホワイトL1205025
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718531KF100-KS07311カモフラホワイトLL1245226
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718540KF100-KS07311カモフラホワイト3L1325427
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718549KF100-KS07311カモフラホワイト4L1405628
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718558KF100-KS07311カモフラホワイト5L1485828
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする