曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72628371KF101-KS0793ネイビーM1164857
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628380KF101-KS0793ネイビーL1205059
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628389KF101-KS0793ネイビーLL1245261
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628398KF101-KS0793ネイビー3L1325463
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628407KF101-KS0793ネイビー4L1405661
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628416KF101-KS0793ネイビー5L1485861
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628425KF101-KS0796シルバーグレーM1164857
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628441KF101-KS0796シルバーグレーL1205059
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628450KF101-KS0796シルバーグレーLL1245261
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628459KF101-KS0796シルバーグレー3L1325463
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628468KF101-KS0796シルバーグレー4L1405661
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628477KF101-KS0796シルバーグレー5L1485861
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628486KF101-KS0796シルバーグレー6L1525661
34,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628495KF101-KS07911カモフラホワイトM1164857
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628511KF101-KS07911カモフラホワイトL1205059
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628520KF101-KS07911カモフラホワイトLL1245261
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628529KF101-KS07911カモフラホワイト3L1325463
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628538KF101-KS07911カモフラホワイト4L1405661
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72628547KF101-KS07911カモフラホワイト5L1485861
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする