曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72662409KF100-KS0843ネイビーM1164824
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662418KF100-KS0843ネイビーL1205025
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662427KF100-KS0843ネイビーLL1245226
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662436KF100-KS0843ネイビー3L1325427
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662445KF100-KS0843ネイビー4L1405628
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662461KF100-KS0843ネイビー5L1485828
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662470KF100-KS0846シルバーグレーM1164824
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662479KF100-KS0846シルバーグレーL1205025
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662488KF100-KS0846シルバーグレーLL1245226
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662497KF100-KS0846シルバーグレー3L1325427
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662506KF100-KS0846シルバーグレー4L1405628
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662515KF100-KS0846シルバーグレー5L1485828
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662531KF100-KS0846シルバーグレー6L1525828
27,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662540KF100-KS0846シルバーグレー8L1685828
27,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662549KF100-KS08411カモフラホワイトM1164824
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662558KF100-KS08411カモフラホワイトL1205025
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662567KF100-KS08411カモフラホワイトLL1245226
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662576KF100-KS08411カモフラホワイト3L1325427
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662585KF100-KS08411カモフラホワイト4L1405628
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72662601KF100-KS08411カモフラホワイト5L1485828
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする