空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72662795KF102-KS0843ネイビーS1084262
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662811KF102-KS0843ネイビーM1164464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662820KF102-KS0843ネイビーL1204666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662829KF102-KS0843ネイビーLL1284868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662838KF102-KS0843ネイビー3L1365070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662847KF102-KS0843ネイビー4L1445270
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662856KF102-KS0843ネイビー5L1485470
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662865KF102-KS0843ネイビー6L1525670
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662881KF102-KS0843ネイビー8L1686070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662890KF102-KS0846シルバーグレーS1084262
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662899KF102-KS0846シルバーグレーM1164464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662908KF102-KS0846シルバーグレーL1204666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662917KF102-KS0846シルバーグレーLL1284868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662926KF102-KS0846シルバーグレー3L1365070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662935KF102-KS0846シルバーグレー4L1445270
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662951KF102-KS0846シルバーグレー5L1485470
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662960KF102-KS0846シルバーグレー6L1525670
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662969KF102-KS0846シルバーグレー8L1686070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662978KF102-KS08411カモフラホワイトS1084262
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662987KF102-KS08411カモフラホワイトM1164464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72662996KF102-KS08411カモフラホワイトL1204666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663005KF102-KS08411カモフラホワイトLL1284868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663021KF102-KS08411カモフラホワイト3L1365070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663030KF102-KS08411カモフラホワイト4L1445270
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663039KF102-KS08411カモフラホワイト5L1485470
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663048KF102-KS08411カモフラホワイト6L1525670
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72663057KF102-KS08411カモフラホワイト8L1686070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする