曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72662610KF101-KS0843ネイビーM1164857
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662619KF101-KS0843ネイビーL1205059
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662628KF101-KS0843ネイビーLL1245261
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662637KF101-KS0843ネイビー3L1325463
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662646KF101-KS0843ネイビー4L1405661
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662655KF101-KS0843ネイビー5L1485861
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662671KF101-KS0846シルバーグレーM1164857
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662680KF101-KS0846シルバーグレーL1205059
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662689KF101-KS0846シルバーグレーLL1245261
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662698KF101-KS0846シルバーグレー3L1325463
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662707KF101-KS0846シルバーグレー4L1405661
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662716KF101-KS0846シルバーグレー5L1485861
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662725KF101-KS0846シルバーグレー6L1525661
27,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662741KF101-KS08411カモフラホワイトM1164857
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662750KF101-KS08411カモフラホワイトL1205059
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662759KF101-KS08411カモフラホワイトLL1245261
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662768KF101-KS08411カモフラホワイト3L1325463
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662777KF101-KS08411カモフラホワイト4L1405661
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662786KF101-KS08411カモフラホワイト5L1485861
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする