空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72755116KF100-KS0773ネイビーM1164824
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755125KF100-KS0773ネイビーL1205025
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755141KF100-KS0773ネイビーLL1245226
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755150KF100-KS0773ネイビー3L1325427
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755159KF100-KS0773ネイビー4L1405628
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755168KF100-KS0773ネイビー5L1485828
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755177KF100-KS0776シルバーグレーM1164824
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755186KF100-KS0776シルバーグレーL1205025
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755195KF100-KS0776シルバーグレーLL1245226
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755211KF100-KS0776シルバーグレー3L1325427
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755220KF100-KS0776シルバーグレー4L1405628
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755229KF100-KS0776シルバーグレー5L1485828
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755238KF100-KS0776シルバーグレー6L1525828
42,050
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755247KF100-KS0776シルバーグレー8L1685828
42,050
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755256KF100-KS07711カモフラホワイトM1164824
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755265KF100-KS07711カモフラホワイトL1205025
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755281KF100-KS07711カモフラホワイトLL1245226
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755290KF100-KS07711カモフラホワイト3L1325427
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755299KF100-KS07711カモフラホワイト4L1405628
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72755308KF100-KS07711カモフラホワイト5L1485828
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする