空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーRD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72661411KF102-KS0833ネイビーS1084262
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661420KF102-KS0833ネイビーM1164464
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661429KF102-KS0833ネイビーL1204666
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661438KF102-KS0833ネイビーLL1284868
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661447KF102-KS0833ネイビー3L1365070
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661456KF102-KS0833ネイビー4L1445270
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661465KF102-KS0833ネイビー5L1485470
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661481KF102-KS0833ネイビー6L1525670
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661490KF102-KS0833ネイビー8L1686070
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661499KF102-KS0836シルバーグレーS1084262
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661508KF102-KS0836シルバーグレーM1164464
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661517KF102-KS0836シルバーグレーL1204666
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661526KF102-KS0836シルバーグレーLL1284868
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661535KF102-KS0836シルバーグレー3L1365070
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661551KF102-KS0836シルバーグレー4L1445270
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661560KF102-KS0836シルバーグレー5L1485470
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661569KF102-KS0836シルバーグレー6L1525670
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661578KF102-KS0836シルバーグレー8L1686070
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661587KF102-KS08311カモフラホワイトS1084262
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661596KF102-KS08311カモフラホワイトM1164464
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661605KF102-KS08311カモフラホワイトL1204666
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661621KF102-KS08311カモフラホワイトLL1284868
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661630KF102-KS08311カモフラホワイト3L1365070
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661639KF102-KS08311カモフラホワイト4L1445270
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661648KF102-KS08311カモフラホワイト5L1485470
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661657KF102-KS08311カモフラホワイト6L1525670
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661666KF102-KS08311カモフラホワイト8L1686070
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする