空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーRD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72661018KF100-KS0833ネイビーM1164824
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661027KF100-KS0833ネイビーL1205025
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661036KF100-KS0833ネイビーLL1245226
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661045KF100-KS0833ネイビー3L1325427
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661061KF100-KS0833ネイビー4L1405628
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661070KF100-KS0833ネイビー5L1485828
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661079KF100-KS0836シルバーグレーM1164824
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661088KF100-KS0836シルバーグレーL1205025
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661097KF100-KS0836シルバーグレーLL1245226
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661106KF100-KS0836シルバーグレー3L1325427
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661115KF100-KS0836シルバーグレー4L1405628
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661131KF100-KS0836シルバーグレー5L1485828
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661140KF100-KS0836シルバーグレー6L1525828
40,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661149KF100-KS0836シルバーグレー8L1685828
40,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661158KF100-KS08311カモフラホワイトM1164824
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661167KF100-KS08311カモフラホワイトL1205025
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661176KF100-KS08311カモフラホワイトLL1245226
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661185KF100-KS08311カモフラホワイト3L1325427
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661201KF100-KS08311カモフラホワイト4L1405628
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72661210KF100-KS08311カモフラホワイト5L1485828
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする