曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーRD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72661219KF101-KS0833ネイビーM1164857
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661228KF101-KS0833ネイビーL1205059
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661237KF101-KS0833ネイビーLL1245261
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661246KF101-KS0833ネイビー3L1325463
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661255KF101-KS0833ネイビー4L1405661
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661271KF101-KS0833ネイビー5L1485861
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661280KF101-KS0836シルバーグレーM1164857
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661289KF101-KS0836シルバーグレーL1205059
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661298KF101-KS0836シルバーグレーLL1245261
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661307KF101-KS0836シルバーグレー3L1325463
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661316KF101-KS0836シルバーグレー4L1405661
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661325KF101-KS0836シルバーグレー5L1485861
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661341KF101-KS0836シルバーグレー6L1525661
40,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661350KF101-KS08311カモフラホワイトM1164857
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661359KF101-KS08311カモフラホワイトL1205059
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661368KF101-KS08311カモフラホワイトLL1245261
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661377KF101-KS08311カモフラホワイト3L1325463
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661386KF101-KS08311カモフラホワイト4L1405661
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72661395KF101-KS08311カモフラホワイト5L1485861
39,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする