空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72752718KF100-KS0753ネイビーM1164824
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752727KF100-KS0753ネイビーL1205025
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752736KF100-KS0753ネイビーLL1245226
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752745KF100-KS0753ネイビー3L1325427
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752761KF100-KS0753ネイビー4L1405628
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752770KF100-KS0753ネイビー5L1485828
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752779KF100-KS0756シルバーグレーM1164824
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752788KF100-KS0756シルバーグレーL1205025
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752797KF100-KS0756シルバーグレーLL1245226
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752806KF100-KS0756シルバーグレー3L1325427
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752815KF100-KS0756シルバーグレー4L1405628
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752831KF100-KS0756シルバーグレー5L1485828
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752840KF100-KS0756シルバーグレー6L1525828
37,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752849KF100-KS0756シルバーグレー8L1685828
37,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752858KF100-KS07511カモフラホワイトM1164824
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752867KF100-KS07511カモフラホワイトL1205025
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752876KF100-KS07511カモフラホワイトLL1245226
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752885KF100-KS07511カモフラホワイト3L1325427
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752901KF100-KS07511カモフラホワイト4L1405628
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752910KF100-KS07511カモフラホワイト5L1485828
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする