曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72753120KF102-KS0753ネイビーM1164464
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753129KF102-KS0753ネイビーL1204666
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753138KF102-KS0753ネイビーLL1284868
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753147KF102-KS0753ネイビー3L1365070
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753156KF102-KS0753ネイビー4L1445270
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753165KF102-KS0753ネイビー5L1485470
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753208KF102-KS0756シルバーグレーM1164464
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753217KF102-KS0756シルバーグレーL1204666
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753226KF102-KS0756シルバーグレーLL1284868
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753235KF102-KS0756シルバーグレー3L1365070
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753251KF102-KS0756シルバーグレー4L1445270
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753260KF102-KS0756シルバーグレー5L1485470
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753269KF102-KS0756シルバーグレー6L1525670
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753278KF102-KS0756シルバーグレー8L1686070
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753296KF102-KS07511カモフラホワイトM1164464
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753305KF102-KS07511カモフラホワイトL1204666
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753321KF102-KS07511カモフラホワイトLL1284868
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753330KF102-KS07511カモフラホワイト3L1365070
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753339KF102-KS07511カモフラホワイト4L1445270
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753348KF102-KS07511カモフラホワイト5L1485470
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72753111KF102-KS0753ネイビーS1084262
34,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72753181KF102-KS0753ネイビー6L1525670
34,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72753190KF102-KS0753ネイビー8L1686070
34,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72753199KF102-KS0756シルバーグレーS1084262
34,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72753287KF102-KS07511カモフラホワイトS1084262
34,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72753357KF102-KS07511カモフラホワイト6L1525670
34,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72753366KF102-KS07511カモフラホワイト8L1686070
34,700
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする