曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72658821KF101-KS0813ネイビーM1164857
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658830KF101-KS0813ネイビーL1205059
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658839KF101-KS0813ネイビーLL1245261
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658848KF101-KS0813ネイビー3L1325463
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658857KF101-KS0813ネイビー4L1405661
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658866KF101-KS0813ネイビー5L1485861
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658875KF101-KS0816シルバーグレーM1164857
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658891KF101-KS0816シルバーグレーL1205059
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658900KF101-KS0816シルバーグレーLL1245261
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658909KF101-KS0816シルバーグレー3L1325463
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658918KF101-KS0816シルバーグレー4L1405661
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658927KF101-KS0816シルバーグレー5L1485861
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658936KF101-KS0816シルバーグレー6L1525661
35,650
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658945KF101-KS08111カモフラホワイトM1164857
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658961KF101-KS08111カモフラホワイトL1205059
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658970KF101-KS08111カモフラホワイトLL1245261
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658979KF101-KS08111カモフラホワイト3L1325463
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658988KF101-KS08111カモフラホワイト4L1405661
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72658997KF101-KS08111カモフラホワイト5L1485861
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする