曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72754118KF101-KS0763ネイビーM1164857
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754127KF101-KS0763ネイビーL1205059
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754136KF101-KS0763ネイビーLL1245261
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754145KF101-KS0763ネイビー3L1325463
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754161KF101-KS0763ネイビー4L1405661
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754170KF101-KS0763ネイビー5L1485861
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754179KF101-KS0766シルバーグレーM1164857
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754188KF101-KS0766シルバーグレーL1205059
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754197KF101-KS0766シルバーグレーLL1245261
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754206KF101-KS0766シルバーグレー3L1325463
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754215KF101-KS0766シルバーグレー4L1405661
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754231KF101-KS0766シルバーグレー5L1485861
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754240KF101-KS0766シルバーグレー6L1525661
37,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754249KF101-KS07611カモフラホワイトM1164857
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754258KF101-KS07611カモフラホワイトL1205059
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754267KF101-KS07611カモフラホワイトLL1245261
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754276KF101-KS07611カモフラホワイト3L1325463
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754285KF101-KS07611カモフラホワイト4L1405661
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72754301KF101-KS07611カモフラホワイト5L1485861
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする