曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72660020KF101-KS0823ネイビーM1164857
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660029KF101-KS0823ネイビーL1205059
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660038KF101-KS0823ネイビーLL1245261
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660047KF101-KS0823ネイビー3L1325463
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660056KF101-KS0823ネイビー4L1405661
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660065KF101-KS0823ネイビー5L1485861
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660081KF101-KS0826シルバーグレーM1164857
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660090KF101-KS0826シルバーグレーL1205059
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660099KF101-KS0826シルバーグレーLL1245261
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660108KF101-KS0826シルバーグレー3L1325463
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660117KF101-KS0826シルバーグレー4L1405661
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660126KF101-KS0826シルバーグレー5L1485861
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660135KF101-KS0826シルバーグレー6L1525661
35,650
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660151KF101-KS08211カモフラホワイトM1164857
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660160KF101-KS08211カモフラホワイトL1205059
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660169KF101-KS08211カモフラホワイトLL1245261
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660178KF101-KS08211カモフラホワイト3L1325463
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660187KF101-KS08211カモフラホワイト4L1405661
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660196KF101-KS08211カモフラホワイト5L1485861
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする