曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72660205KF102-KS0823ネイビーS1084262
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660221KF102-KS0823ネイビーM1164464
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660230KF102-KS0823ネイビーL1204666
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660239KF102-KS0823ネイビーLL1284868
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660248KF102-KS0823ネイビー3L1365070
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660257KF102-KS0823ネイビー4L1445270
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660266KF102-KS0823ネイビー5L1485470
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660275KF102-KS0823ネイビー6L1525670
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660291KF102-KS0823ネイビー8L1686070
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660300KF102-KS0826シルバーグレーS1084262
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660309KF102-KS0826シルバーグレーM1164464
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660318KF102-KS0826シルバーグレーL1204666
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660327KF102-KS0826シルバーグレーLL1284868
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660336KF102-KS0826シルバーグレー3L1365070
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660345KF102-KS0826シルバーグレー4L1445270
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660361KF102-KS0826シルバーグレー5L1485470
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660370KF102-KS0826シルバーグレー6L1525670
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660379KF102-KS0826シルバーグレー8L1686070
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660388KF102-KS08211カモフラホワイトS1084262
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660397KF102-KS08211カモフラホワイトM1164464
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660406KF102-KS08211カモフラホワイトL1204666
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660415KF102-KS08211カモフラホワイトLL1284868
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660431KF102-KS08211カモフラホワイト3L1365070
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660440KF102-KS08211カモフラホワイト4L1445270
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660449KF102-KS08211カモフラホワイト5L1485470
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660458KF102-KS08211カモフラホワイト6L1525670
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72660467KF102-KS08211カモフラホワイト8L1686070
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする