曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vジャパンモデル エアーダクトベスト&プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72679760KF100-KS0853ネイビーM1164824
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679769KF100-KS0853ネイビーL1205025
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679778KF100-KS0853ネイビーLL1245226
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679787KF100-KS0853ネイビー3L1325427
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679796KF100-KS0853ネイビー4L1405628
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679805KF100-KS0853ネイビー5L1485828
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679821KF100-KS0856シルバーグレーM1164824
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679830KF100-KS0856シルバーグレーL1205025
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679839KF100-KS0856シルバーグレーLL1245226
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679848KF100-KS0856シルバーグレー3L1325427
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679857KF100-KS0856シルバーグレー4L1405628
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679866KF100-KS0856シルバーグレー5L1485828
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679875KF100-KS0856シルバーグレー6L1525828
33,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679891KF100-KS0856シルバーグレー8L1685828
33,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679900KF100-KS08511カモフラホワイトM1164824
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679909KF100-KS08511カモフラホワイトL1205025
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679918KF100-KS08511カモフラホワイトLL1245226
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679927KF100-KS08511カモフラホワイト3L1325427
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679936KF100-KS08511カモフラホワイト4L1405628
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72679945KF100-KS08511カモフラホワイト5L1485828
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする