曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72746339KF92511-KS0743ネイビーS1104555
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746348KF92511-KS0743ネイビーM1144757
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746357KF92511-KS0743ネイビーL1184959
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746366KF92511-KS0743ネイビーLL1225161
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746375KF92511-KS0743ネイビー3L1305363
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746391KF92511-KS0743ネイビー4L1385561
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746400KF92511-KS0743ネイビー5L1465761
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746409KF92511-KS0746シルバーS1104555
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746418KF92511-KS0746シルバーM1144757
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746427KF92511-KS0746シルバーL1184959
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746436KF92511-KS0746シルバーLL1225161
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746445KF92511-KS0746シルバー3L1305363
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746461KF92511-KS0746シルバー4L1385561
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746470KF92511-KS0746シルバー5L1465761
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746479KF92511-KS0747グリーンS1104555
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746488KF92511-KS0747グリーンM1144757
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746497KF92511-KS0747グリーンL1184959
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746506KF92511-KS0747グリーンLL1225161
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746515KF92511-KS0747グリーン3L1305363
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746531KF92511-KS0747グリーン4L1385561
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72746540KF92511-KS0747グリーン5L1465761
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする