曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92511) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72691581KF92511-KS0863ネイビーS1104555
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691590KF92511-KS0863ネイビーM1144757
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691599KF92511-KS0863ネイビーL1184959
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691608KF92511-KS0863ネイビーLL1225161
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691617KF92511-KS0863ネイビー3L1305363
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691626KF92511-KS0863ネイビー4L1385561
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691635KF92511-KS0863ネイビー5L1465761
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691651KF92511-KS0866シルバーS1104555
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691660KF92511-KS0866シルバーM1144757
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691669KF92511-KS0866シルバーL1184959
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691678KF92511-KS0866シルバーLL1225161
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691687KF92511-KS0866シルバー3L1305363
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691696KF92511-KS0866シルバー4L1385561
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691705KF92511-KS0866シルバー5L1465761
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691721KF92511-KS0867グリーンS1104555
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691730KF92511-KS0867グリーンM1144757
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691739KF92511-KS0867グリーンL1184959
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691748KF92511-KS0867グリーンLL1225161
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691757KF92511-KS0867グリーン3L1305363
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691766KF92511-KS0867グリーン4L1385561
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72691775KF92511-KS0867グリーン5L1465761
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする