空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767147KF92512-KS0783ネイビーS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767156KF92512-KS0783ネイビーM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767165KF92512-KS0783ネイビーL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767181KF92512-KS0783ネイビーLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767190KF92512-KS0783ネイビー3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767199KF92512-KS0783ネイビー4L1385273
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767208KF92512-KS0783ネイビー5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767217KF92512-KS0786シルバーS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767226KF92512-KS0786シルバーM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767235KF92512-KS0786シルバーL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767251KF92512-KS0786シルバーLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767260KF92512-KS0786シルバー3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767269KF92512-KS0786シルバー4L1385273
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767278KF92512-KS0786シルバー5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767287KF92512-KS0787グリーンS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767296KF92512-KS0787グリーンM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767305KF92512-KS0787グリーンL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767321KF92512-KS0787グリーンLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767330KF92512-KS0787グリーン3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767339KF92512-KS0787グリーン4L1385273
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767348KF92512-KS0787グリーン5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする