空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729006KF92512-KS0733ネイビーS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729015KF92512-KS0733ネイビーM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729031KF92512-KS0733ネイビーL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729040KF92512-KS0733ネイビーLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729049KF92512-KS0733ネイビー3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729058KF92512-KS0733ネイビー4L1385273
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729067KF92512-KS0733ネイビー5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729076KF92512-KS0736シルバーS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729085KF92512-KS0736シルバーM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729101KF92512-KS0736シルバーL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729110KF92512-KS0736シルバーLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729119KF92512-KS0736シルバー3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729128KF92512-KS0736シルバー4L1385273
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729137KF92512-KS0736シルバー5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729146KF92512-KS0737グリーンS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729155KF92512-KS0737グリーンM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729171KF92512-KS0737グリーンL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729180KF92512-KS0737グリーンLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729189KF92512-KS0737グリーン3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729198KF92512-KS0737グリーン4L1385273
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729207KF92512-KS0737グリーン5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする