曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72637428KF92511-KS0793ネイビーS1104555
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637437KF92511-KS0793ネイビーM1144757
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637446KF92511-KS0793ネイビーL1184959
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637455KF92511-KS0793ネイビーLL1225161
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637471KF92511-KS0793ネイビー3L1305363
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637480KF92511-KS0793ネイビー4L1385561
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637489KF92511-KS0793ネイビー5L1465761
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637498KF92511-KS0796シルバーS1104555
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637507KF92511-KS0796シルバーM1144757
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637516KF92511-KS0796シルバーL1184959
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637525KF92511-KS0796シルバーLL1225161
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637541KF92511-KS0796シルバー3L1305363
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637550KF92511-KS0796シルバー4L1385561
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637559KF92511-KS0796シルバー5L1465761
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637568KF92511-KS0797グリーンS1104555
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637577KF92511-KS0797グリーンM1144757
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637586KF92511-KS0797グリーンL1184959
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637595KF92511-KS0797グリーンLL1225161
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637611KF92511-KS0797グリーン3L1305363
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637620KF92511-KS0797グリーン4L1385561
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72637629KF92511-KS0797グリーン5L1465761
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする