曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72672839KF92511-KS0843ネイビーS1104555
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672848KF92511-KS0843ネイビーM1144757
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672857KF92511-KS0843ネイビーL1184959
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672866KF92511-KS0843ネイビーLL1225161
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672875KF92511-KS0843ネイビー3L1305363
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672891KF92511-KS0843ネイビー4L1385561
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672900KF92511-KS0843ネイビー5L1465761
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672909KF92511-KS0846シルバーS1104555
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672918KF92511-KS0846シルバーM1144757
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672927KF92511-KS0846シルバーL1184959
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672936KF92511-KS0846シルバーLL1225161
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672945KF92511-KS0846シルバー3L1305363
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672961KF92511-KS0846シルバー4L1385561
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672970KF92511-KS0846シルバー5L1465761
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672979KF92511-KS0847グリーンS1104555
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672988KF92511-KS0847グリーンM1144757
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72672997KF92511-KS0847グリーンL1184959
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673006KF92511-KS0847グリーンLL1225161
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673015KF92511-KS0847グリーン3L1305363
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673031KF92511-KS0847グリーン4L1385561
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673040KF92511-KS0847グリーン5L1465761
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする