空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72673049KF92512-KS0843ネイビーS1084265
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673058KF92512-KS0843ネイビーM1124467
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673067KF92512-KS0843ネイビーL1164669
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673076KF92512-KS0843ネイビーLL1204871
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673085KF92512-KS0843ネイビー3L1285073
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673101KF92512-KS0843ネイビー4L1385273
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673110KF92512-KS0843ネイビー5L1445473
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673119KF92512-KS0846シルバーS1084265
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673128KF92512-KS0846シルバーM1124467
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673137KF92512-KS0846シルバーL1164669
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673146KF92512-KS0846シルバーLL1204871
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673155KF92512-KS0846シルバー3L1285073
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673171KF92512-KS0846シルバー4L1385273
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673180KF92512-KS0846シルバー5L1445473
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673189KF92512-KS0847グリーンS1084265
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673198KF92512-KS0847グリーンM1124467
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673207KF92512-KS0847グリーンL1164669
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673216KF92512-KS0847グリーンLL1204871
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673225KF92512-KS0847グリーン3L1285073
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673241KF92512-KS0847グリーン4L1385273
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72673250KF92512-KS0847グリーン5L1445473
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする