空調風神服 ツナギ(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ツナギ(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25股下(cm)76内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72646248KF92046-KS0803ネイビーM13010252
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646257KF92046-KS0803ネイビーL13410654
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646266KF92046-KS0803ネイビーLL13811056
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646275KF92046-KS0803ネイビー3L14211458
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646291KF92046-KS0803ネイビー4L14611860
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646300KF92046-KS0803ネイビー5L15012262
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646309KF92046-KS0804ブルーM13010252
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646318KF92046-KS0804ブルーL13410654
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646327KF92046-KS0804ブルーLL13811056
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646336KF92046-KS0804ブルー3L14211458
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646345KF92046-KS0804ブルー4L14611860
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646361KF92046-KS0804ブルー5L15012262
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646370KF92046-KS08089グレーM13010252
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646379KF92046-KS08089グレーL13410654
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646388KF92046-KS08089グレーLL13811056
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646397KF92046-KS08089グレー3L14211458
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646406KF92046-KS08089グレー4L14611860
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72646415KF92046-KS08089グレー5L15012262
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする