空調風神服 ツナギ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ツナギ(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25股下(cm)76内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72704908KF92046-KS0723ネイビーM13010252
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704917KF92046-KS0723ネイビーL13410654
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704926KF92046-KS0723ネイビーLL13811056
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704935KF92046-KS0723ネイビー3L14211458
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704951KF92046-KS0723ネイビー4L14611860
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704960KF92046-KS0723ネイビー5L15012262
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704969KF92046-KS0724ブルーM13010252
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704978KF92046-KS0724ブルーL13410654
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704987KF92046-KS0724ブルーLL13811056
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72704996KF92046-KS0724ブルー3L14211458
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705005KF92046-KS0724ブルー4L14611860
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705021KF92046-KS0724ブルー5L15012262
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705030KF92046-KS07289グレーM13010252
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705039KF92046-KS07289グレーL13410654
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705048KF92046-KS07289グレーLL13811056
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705057KF92046-KS07289グレー3L14211458
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705066KF92046-KS07289グレー4L14611860
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705075KF92046-KS07289グレー5L15012262
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする