空調風神服 ツナギ(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ツナギ(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25股下(cm)76内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72760050KF92046-KS0783ネイビーM13010252
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760059KF92046-KS0783ネイビーL13410654
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760068KF92046-KS0783ネイビーLL13811056
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760077KF92046-KS0783ネイビー3L14211458
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760086KF92046-KS0783ネイビー4L14611860
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760095KF92046-KS0783ネイビー5L15012262
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760111KF92046-KS0784ブルーM13010252
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760120KF92046-KS0784ブルーL13410654
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760129KF92046-KS0784ブルーLL13811056
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760138KF92046-KS0784ブルー3L14211458
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760147KF92046-KS0784ブルー4L14611860
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760156KF92046-KS0784ブルー5L15012262
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760165KF92046-KS07889グレーM13010252
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760181KF92046-KS07889グレーL13410654
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760190KF92046-KS07889グレーLL13811056
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760199KF92046-KS07889グレー3L14211458
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760208KF92046-KS07889グレー4L14611860
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760217KF92046-KS07889グレー5L15012262
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする