空調風神服 ツナギ(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ツナギ(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25股下(cm)76内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72665945KF92046-KS0843ネイビーM13010252
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665961KF92046-KS0843ネイビーL13410654
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665970KF92046-KS0843ネイビーLL13811056
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665979KF92046-KS0843ネイビー3L14211458
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665988KF92046-KS0843ネイビー4L14611860
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665997KF92046-KS0843ネイビー5L15012262
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666006KF92046-KS0844ブルーM13010252
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666015KF92046-KS0844ブルーL13410654
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666031KF92046-KS0844ブルーLL13811056
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666040KF92046-KS0844ブルー3L14211458
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666049KF92046-KS0844ブルー4L14611860
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666058KF92046-KS0844ブルー5L15012262
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666067KF92046-KS08489グレーM13010252
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666076KF92046-KS08489グレーL13410654
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666085KF92046-KS08489グレーLL13811056
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666101KF92046-KS08489グレー3L14211458
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666110KF92046-KS08489グレー4L14611860
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666119KF92046-KS08489グレー5L15012262
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする