曜日別特売

空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72743146KF92440-KS0743ネイビーデニムM1124724
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743155KF92440-KS0743ネイビーデニムL1164925
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743171KF92440-KS0743ネイビーデニムLL1205126
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743180KF92440-KS0743ネイビーデニム3L1285327
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743189KF92440-KS0743ネイビーデニム4L1365528
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743198KF92440-KS0743ネイビーデニム5L1445728
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743216KF92440-KS0744ブルーデニムM1124724
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743225KF92440-KS0744ブルーデニムL1164925
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743250KF92440-KS0744ブルーデニム3L1285327
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743259KF92440-KS0744ブルーデニム4L1365528
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743268KF92440-KS0744ブルーデニム5L1445728
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743286KF92440-KS0746アッシュデニムM1124724
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743295KF92440-KS0746アッシュデニムL1164925
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743311KF92440-KS0746アッシュデニムLL1205126
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743320KF92440-KS0746アッシュデニム3L1285327
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743329KF92440-KS0746アッシュデニム4L1365528
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743338KF92440-KS0746アッシュデニム5L1445728
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743137KF92440-KS0743ネイビーデニムS1084523
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743207KF92440-KS0744ブルーデニムS1084523
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743241KF92440-KS0744ブルーデニムLL1205126
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743277KF92440-KS0746アッシュデニムS1084523
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743347KF92440-KS0749ブラックデニムS1084523
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743356KF92440-KS0749ブラックデニムM1124724
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743365KF92440-KS0749ブラックデニムL1164925
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743381KF92440-KS0749ブラックデニムLL1205126
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743390KF92440-KS0749ブラックデニム3L1285327
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743399KF92440-KS0749ブラックデニム4L1365528
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743408KF92440-KS0749ブラックデニム5L1445728
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743417KF92440-KS07421カーキーデニムS1084523
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743426KF92440-KS07421カーキーデニムM1124724
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743435KF92440-KS07421カーキーデニムL1164925
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743451KF92440-KS07421カーキーデニムLL1205126
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743460KF92440-KS07421カーキーデニム3L1285327
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743469KF92440-KS07421カーキーデニム4L1365528
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743478KF92440-KS07421カーキーデニム5L1445728
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする