曜日別特売

空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72688388KF92440-KS0863ネイビーデニムM1124724
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688397KF92440-KS0863ネイビーデニムL1164925
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688406KF92440-KS0863ネイビーデニムLL1205126
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688415KF92440-KS0863ネイビーデニム3L1285327
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688431KF92440-KS0863ネイビーデニム4L1365528
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688440KF92440-KS0863ネイビーデニム5L1445728
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688528KF92440-KS0866アッシュデニムM1124724
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688537KF92440-KS0866アッシュデニムL1164925
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688555KF92440-KS0866アッシュデニム3L1285327
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688571KF92440-KS0866アッシュデニム4L1365528
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688580KF92440-KS0866アッシュデニム5L1445728
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688598KF92440-KS0869ブラックデニムM1124724
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688607KF92440-KS0869ブラックデニムL1164925
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688616KF92440-KS0869ブラックデニムLL1205126
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688625KF92440-KS0869ブラックデニム3L1285327
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688641KF92440-KS0869ブラックデニム4L1365528
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688650KF92440-KS0869ブラックデニム5L1445728
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688379KF92440-KS0863ネイビーデニムS1084523
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688449KF92440-KS0864ブルーデニムS1084523
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688458KF92440-KS0864ブルーデニムM1124724
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688467KF92440-KS0864ブルーデニムL1164925
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688476KF92440-KS0864ブルーデニムLL1205126
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688485KF92440-KS0864ブルーデニム3L1285327
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688501KF92440-KS0864ブルーデニム4L1365528
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688510KF92440-KS0864ブルーデニム5L1445728
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688519KF92440-KS0866アッシュデニムS1084523
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688546KF92440-KS0866アッシュデニムLL1205126
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688589KF92440-KS0869ブラックデニムS1084523
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688659KF92440-KS08621カーキーデニムS1084523
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688668KF92440-KS08621カーキーデニムM1124724
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688677KF92440-KS08621カーキーデニムL1164925
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688686KF92440-KS08621カーキーデニムLL1205126
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688695KF92440-KS08621カーキーデニム3L1285327
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688711KF92440-KS08621カーキーデニム4L1365528
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688720KF92440-KS08621カーキーデニム5L1445728
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする