曜日別特売

空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72708609KF92440-KS0723ネイビーデニムM1124724
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708618KF92440-KS0723ネイビーデニムL1164925
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708627KF92440-KS0723ネイビーデニムLL1205126
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708636KF92440-KS0723ネイビーデニム3L1285327
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708645KF92440-KS0723ネイビーデニム4L1365528
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708661KF92440-KS0723ネイビーデニム5L1445728
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708679KF92440-KS0724ブルーデニムM1124724
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708688KF92440-KS0724ブルーデニムL1164925
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708706KF92440-KS0724ブルーデニム3L1285327
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708715KF92440-KS0724ブルーデニム4L1365528
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708731KF92440-KS0724ブルーデニム5L1445728
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708749KF92440-KS0726アッシュデニムM1124724
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708758KF92440-KS0726アッシュデニムL1164925
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708767KF92440-KS0726アッシュデニムLL1205126
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708776KF92440-KS0726アッシュデニム3L1285327
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708785KF92440-KS0726アッシュデニム4L1365528
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708801KF92440-KS0726アッシュデニム5L1445728
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708600KF92440-KS0723ネイビーデニムS1084523
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708670KF92440-KS0724ブルーデニムS1084523
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708697KF92440-KS0724ブルーデニムLL1205126
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708740KF92440-KS0726アッシュデニムS1084523
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708810KF92440-KS0729ブラックデニムS1084523
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708819KF92440-KS0729ブラックデニムM1124724
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708828KF92440-KS0729ブラックデニムL1164925
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708837KF92440-KS0729ブラックデニムLL1205126
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708846KF92440-KS0729ブラックデニム3L1285327
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708855KF92440-KS0729ブラックデニム4L1365528
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708871KF92440-KS0729ブラックデニム5L1445728
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708880KF92440-KS07221カーキーデニムS1084523
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708889KF92440-KS07221カーキーデニムM1124724
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708898KF92440-KS07221カーキーデニムL1164925
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708907KF92440-KS07221カーキーデニムLL1205126
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708916KF92440-KS07221カーキーデニム3L1285327
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708925KF92440-KS07221カーキーデニム4L1365528
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72708941KF92440-KS07221カーキーデニム5L1445728
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする