曜日別特売

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72763751KF92440-KS0783ネイビーデニムM1124724
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763760KF92440-KS0783ネイビーデニムL1164925
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763769KF92440-KS0783ネイビーデニムLL1205126
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763778KF92440-KS0783ネイビーデニム3L1285327
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763787KF92440-KS0783ネイビーデニム4L1365528
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763796KF92440-KS0783ネイビーデニム5L1445728
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763891KF92440-KS0786アッシュデニムM1124724
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763900KF92440-KS0786アッシュデニムL1164925
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763918KF92440-KS0786アッシュデニム3L1285327
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763927KF92440-KS0786アッシュデニム4L1365528
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763936KF92440-KS0786アッシュデニム5L1445728
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763961KF92440-KS0789ブラックデニムM1124724
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763970KF92440-KS0789ブラックデニムL1164925
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763979KF92440-KS0789ブラックデニムLL1205126
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763988KF92440-KS0789ブラックデニム3L1285327
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763997KF92440-KS0789ブラックデニム4L1365528
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72764006KF92440-KS0789ブラックデニム5L1445728
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763735KF92440-KS0783ネイビーデニムS1084523
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763805KF92440-KS0784ブルーデニムS1084523
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763821KF92440-KS0784ブルーデニムM1124724
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763830KF92440-KS0784ブルーデニムL1164925
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763839KF92440-KS0784ブルーデニムLL1205126
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763848KF92440-KS0784ブルーデニム3L1285327
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763857KF92440-KS0784ブルーデニム4L1365528
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763866KF92440-KS0784ブルーデニム5L1445728
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763875KF92440-KS0786アッシュデニムS1084523
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763909KF92440-KS0786アッシュデニムLL1205126
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763945KF92440-KS0789ブラックデニムS1084523
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72764015KF92440-KS07821カーキーデニムS1084523
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72764031KF92440-KS07821カーキーデニムM1124724
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72764040KF92440-KS07821カーキーデニムL1164925
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72764049KF92440-KS07821カーキーデニムLL1205126
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72764058KF92440-KS07821カーキーデニム3L1285327
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72764067KF92440-KS07821カーキーデニム4L1365528
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72764076KF92440-KS07821カーキーデニム5L1445728
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする