空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764085KF92440-KS07823ディープネイビー/SS1084523
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764101KF92440-KS07823ディープネイビー/MM1124724
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764110KF92440-KS07823ディープネイビー/LL1164925
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764119KF92440-KS07823ディープネイビー/LLLL1205126
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764128KF92440-KS07823ディープネイビー/3L3L1285327
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764137KF92440-KS07823ディープネイビー/4L4L1365528
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764146KF92440-KS07823ディープネイビー/5L5L1445728
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764155KF92440-KS07826シルバー/SS1084523
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764171KF92440-KS07826シルバー/MM1124724
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764180KF92440-KS07826シルバー/LL1164925
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764189KF92440-KS07826シルバー/LLLL1205126
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764198KF92440-KS07826シルバー/3L3L1285327
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764207KF92440-KS07826シルバー/4L4L1365528
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72764216KF92440-KS07826シルバー/5L5L1445728
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする