空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72634576KF92440-KS07923ディープネイビー/SS1084523
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634585KF92440-KS07923ディープネイビー/MM1124724
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634601KF92440-KS07923ディープネイビー/LL1164925
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634610KF92440-KS07923ディープネイビー/LLLL1205126
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634619KF92440-KS07923ディープネイビー/3L3L1285327
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634628KF92440-KS07923ディープネイビー/4L4L1365528
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634637KF92440-KS07923ディープネイビー/5L5L1445728
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634646KF92440-KS07926シルバー/SS1084523
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634655KF92440-KS07926シルバー/MM1124724
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634671KF92440-KS07926シルバー/LL1164925
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634680KF92440-KS07926シルバー/LLLL1205126
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634689KF92440-KS07926シルバー/3L3L1285327
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634698KF92440-KS07926シルバー/4L4L1365528
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72634707KF92440-KS07926シルバー/5L5L1445728
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする